Par de guantes de napa, sin forro Tegera® 116 10

Número de artículo: 094396 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    12,92 € / par
  • de 12par
    10,76 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
384 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1
Material de base Napa
Característica de los guantes Articulación del pulgar reforzada; Cierre por adherencia
Variante de recubrimiento Sin recubrimiento
Material Napa
EN 388 2011X
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría I
Tipo de guante Guantes de conductor
Intervalo de aplicación Universal
Color gris / blanco
Tipo de producto Guantes de conductor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094396 10
EAN / GTIN 7392626012776
Número del fabricante 116-10

Descripción

Ejecución:

Guante de conductor de alta calidad de cuero de cabra de plena flor. Los dedos índice y las puntas de los dedos están reforzados y ofrecen una excelente sensibilidad al tacto. Cierre por adherencia en la muñeca.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.