{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Grip | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Característica de los guantes | Apto pata pantalla táctil; Apto para la piel de personas alérgicas; Apto pata pantalla táctil | |
EN 388 | 4121X | |
Material de base | Nailon | |
Recubrimiento | Espuma de nitrilo / nitrilo | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Color | azul / negro | |
Talla de guante | 6 | |
Tecnología de punto | 15G | |
Aplicación | reutilizable | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094309 6 | |
EAN / GTIN | 4067263202752 | |
Número del fabricante | 094309 6 |