Par de guantes con botones, Talla de los guantes: 12

Número de artículo: 094301 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 12 par
  • Pasos del pedido: 12 par
a petición
En stock
969 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas
  • Tecnología de punto: 15G

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Contenido 1
Característica de los guantes Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas
EN 388 4131X
Material de base Lycra®, poliamida
Recubrimiento water based PU/nitrilo
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión; Universal
Longitud 255 mm
Color negro / gris
Talla de guante 12
Tecnología de punto 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicación reutilizable
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094301 12
EAN / GTIN 4062406572013
Número del fabricante 094301 12

Descripción

Ejecución:

Guantes de montaje transpirables con revestimiento de nitrilo PU basado en agua para tareas con una máxima necesidad de precisión, flexibilidad y tacto en entornos de trabajo secos y con poco aceite. Superficie con estructura especialmente fina gracias al sistema de acabado de alta calidad. Larga duración de la vida útil por su gran resistencia a la abrasión. Exento de DMF.
Con granos de nitrilo adicionales para un mejor agarre y una durabilidad más alta.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.