{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas | |
EN 388 | 4131X | |
Material de base | Lycra®, poliamida | |
Recubrimiento | water based PU/nitrilo | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión; Universal | |
Longitud | 255 mm | |
Color | negro / gris | |
Talla de guante | 9 | |
Tecnología de punto | 15G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094300 9 | |
EAN / GTIN | 4045197890115 | |
Número del fabricante | 094300 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Par de guantes, Talla de los guantes: 9
a petición
En stock
93.248 piezas en stock
2,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11.820 piezas en stock
3,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
98.759 piezas en stock
3,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.927 piezas en stock
3,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | water based PU/nitrilo | water based PU/nitrilo | water based PU/nitrilo | water based PU/nitrilo |
Contenido | 1 | 1 | 1 | 1 |
Longitud | 255 mm | 255 mm | 255 mm | 255 mm |
Característica de los guantes | Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas | Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas | Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas; Apto pata pantalla táctil | Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas; Apto pata pantalla táctil |
Tecnología de punto | 15G | 15G | 15G | 15G |
EN 388 | 4131X | 4131X | 4131X | 4131X |
Tipo de guante | Guantes multiuso | Guantes multiuso | Guantes multiuso | Guantes multiuso |