{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | Certificación para alimentos; Apto pata pantalla táctil | |
Tecnología de punto | 18G | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X41D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material de base | Viscosa de bambú, HPPE, acero, PA, elastano | |
Recubrimiento | Espuma de Aqua-Polymer Xtra Grip | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Color | verde | |
Norma | EN 407 | |
Talla de guante | 9 | |
Calor por contacto hasta | 100 °C | |
Aplicación | reutilizable | |
Clase de protección frente a cortes | D | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094294 9 | |
EAN / GTIN | 4048612085950 | |
Número del fabricante | 6009009 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Par de guantes uvex Bamboo TwinFlex, Talla de los guantes: 9
a petición
En stock
910 piezas en stock
11,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9.555 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
10,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25.524 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.781 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
9,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de aplicación | Universal | Precisión | Precisión; Universal | Precisión |
Color | verde | negro / gris | gris / negro | negro / gris |
Material de base | Viscosa de bambú, HPPE, acero, PA, elastano | DYTEC | Hilo especial | HPPE |
Aplicación | reutilizable | reutilizable | reutilizable | reutilizable |
EN 388 | 4X41D | 4342D | 4442D | 4X43D |
Clase de protección frente a cortes | D | D | D | D |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes | Guantes protectores frente a cortes | Guantes protectores frente a cortes | Guantes protectores frente a cortes |