{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | uvex phynomic | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Característica de los guantes | Certificación para alimentos | |
EN 388 | 3121X | |
Material de base | Poliamida, elastano | |
Recubrimiento | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión; Universal | |
Color | negro / antracita | |
Talla de guante | 10 | |
Peso | 39 g | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094292 10 | |
EAN / GTIN | 4048612044490 | |
Número del fabricante | 6004910 |