{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Contenido | 1 | |
Forma ajustada | muy satisfactorio | |
EN 388 | 4131X | |
Material de base | Nailon, elastán | |
Recubrimiento | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Color | negro / gris | |
Material recubrimiento | Nitrilo | |
Talla de guante | 10 | |
Peso | 22,4 g | |
exento de silicona | no | |
Aplicación | reutilizable | |
Exento de DMF | no | |
Sensibilidad al tacto | satisfactorio | |
Agarre en mojado | satisfactorio | |
Agarre con aceite | moderado | |
Protección contra el calor | no disponible | |
Transpirabilidad | satisfactorio | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094280 10 | |
EAN / GTIN | 4029201135508 | |
Número del fabricante | HIT091 GR.10 |