{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | FlexMech® | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; Exento de DMF | |
Denominación del fabricante | FlexMech 663 | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material de base | Poliamida | |
Recubrimiento | Espuma de nitrilo | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Longitud | 240 mm - 260 mm | |
Color | negro / gris | |
Talla de guante | 7 | |
Peso | 54 g | |
Tecnología de punto | 15G | |
Norma | EN 407 | |
Calor por contacto hasta | 100 °C | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Clase de protección frente a cortes | 1 | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094255 7 | |
EAN / GTIN | 4008198766377 | |
Número del fabricante | 066307141E | |
Fabricante | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |