{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Camapur® | |
Contenido | 1 | |
propiedad electrostática | 0,6 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1 | |
Quality Dress | Camapur Comfort 616+ | |
Forma ajustada | muy satisfactorio | |
EN 388 | 3131X | |
Material de base | Poliamida | |
Recubrimiento | PU | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Longitud | 240 mm - 260 mm | |
Color | blanco | |
Material recubrimiento | PU | |
Talla de guante | 7 | |
Peso | 36 g | |
Tecnología de punto | 13G | |
exento de silicona | no | |
Aplicación | reutilizable | |
Exento de DMF | sí | |
Sensibilidad al tacto | muy satisfactorio | |
Agarre en mojado | moderado | |
Agarre con aceite | moderado | |
Protección contra el calor | no disponible | |
Transpirabilidad | muy satisfactorio | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Clase de protección frente a cortes | 1 | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094245 7 | |
EAN / GTIN | 4008198761679 | |
Número del fabricante | 061607941E |