Par de guantes, Talla de los guantes: 9

Número de artículo: 094241 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 12 par
  • Pasos del pedido: 12 par
a petición
En stock
45.499 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: Apto para la piel de personas alérgicas
  • Tecnología de punto: 13G

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1
Característica de los guantes Apto para la piel de personas alérgicas
EN 388 4131X
Material de base Poliamida
Recubrimiento PU
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión
Longitud 255 mm
Color blanco
Talla de guante 9
Tecnología de punto 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094241 9
EAN / GTIN 4045197883971
Número del fabricante 094241 9

Descripción

Ejecución:

Guantes de montaje con recubrimiento de PU para trabajos precisos en entornos de trabajo secos. Buen tacto y alta transpirabilidad. Adecuados especialmente para el manejo preciso de piezas pequeñas electrónicas, trabajos de mantenimiento, inspecciones y trabajos de montaje.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.