Par de guantes ESD con recubrimiento 10

Número de artículo: 094223 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 12 par
  • Pasos del pedido: 12 par
a petición
En stock
28.952 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: Apto pata pantalla táctil
  • Tecnología de punto: 13G
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes Apto pata pantalla táctil
Tecnología de punto 13G
propiedad electrostática EGB/ESD
Aplicación reutilizable
EN 388 2131X
Material de base Poliéster, carbono
Recubrimiento PU
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión
Color blanco / gris claro
Talla de guante 10
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes de electricista
Tipo de producto Guantes ESD

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094223 10
EAN / GTIN 4062406130206
Número del fabricante 094223 10

Descripción

Ejecución:

Guante especialmente sensible para la protección frente a la descarga electrostática (ESD). Con buena movilidad de los dedos gracias al material de base flexible. Especialmente adecuado para el montaje de componentes electrónicos y placas de circuitos impresos, así como para cableados y alambrados.
Recubierto, con seguridad de agarre y resistencia a la abrasión elevadas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
Los guantes, que protegen contra descargas electrostáticas, no aíslan las manos contra tensiones eléctricas. No adecuados para trabajos con cables con corriente o para la protección de electrocuciones; sirven únicamente para la protección del producto.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Par de guantes ESD con recubrimiento 10

Par de guantes ESD con recubrimiento 10

a petición
En stock
28.952 piezas en stock
1,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24.413 piezas en stock
1,29 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10.159 piezas en stock
1,48 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
138.836 piezas en stock
desde 1  Unidades
4,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 12  Unidades
3,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
propiedad electrostática EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
Color blanco / gris claro gris claro blanco / gris claro azul / negro
Material de base Poliéster, carbono Poliéster, carbono Poliéster, carbono Lycra® / poliamida
Aplicación reutilizable reutilizable reutilizable reutilizable
Talla de guante 10 10 10 10
Característica de los guantes Apto pata pantalla táctil Apto pata pantalla táctil Apto pata pantalla táctil Exento de DMF ;Apto pata pantalla táctil
EN 388 2131X 013XX 013XX 4131X

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra