{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Exento de DMF | |
Forma ajustada | satisfactorio | |
EN 388 | 2142X | |
Material de base | Algodón | |
Recubrimiento | PVC | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Color | azul oscuro | |
Material recubrimiento | PVC | |
Talla de guante | 9 | |
Peso | 28,2 g | |
Tecnología de punto | 10G | |
exento de silicona | no | |
Aplicación | reutilizable | |
Exento de DMF | sí | |
Sensibilidad al tacto | satisfactorio | |
Agarre en mojado | moderado | |
Agarre con aceite | moderado | |
Protección contra el calor | no disponible | |
Transpirabilidad | muy satisfactorio | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes de algodón | |
Material | Algodón | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094210 9 | |
EAN / GTIN | 4260144425961 | |
Número del fabricante | 6101 GR.9, BUND:BLAU |