Juego de guantes de algodón Tegera® 8120, Talla de los guantes: 9

Número de artículo: 094202 9
Establecer precio 12 par (1,23 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
166 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF
Longitud 220 mm
Aplicación reutilizable
Contenido 12 par
Color blanco
Intervalo de aplicación Precisión
Material de base Algodón
Variante de recubrimiento Sin recubrimiento
Talla de guante 9
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes de algodón
Material Algodón
Tipo de producto Guantes de algodón

Identificación y clasificación

Número de artículo 094202 9
EAN / GTIN 7392626063891
Número del fabricante 8120/9
Fabricante Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Descripción

Ejecución:

Guantes para trabajos poco peligrosos y trabajos de montaje, para la protección contra rozaduras, ampollas y suciedad.
Tegera® 8120. Guantes textiles de algodón con puños y buen tacto en la punta de los dedos. Cómodos de llevar gracias al material de base ligero y transpirable. Con los pulgares con forma especial.

Aplicación:

Zonas secas y limpias; montaje de precisión; trabajos de electrónica e instalación.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra