{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF; Resistencia a las llamas nivel 4 | |
Aplicación | reutilizable | |
Longitud | 345 mm | |
Espesor | 1 | |
Material de base | Cuero vacuno de flor / cuero vacuno desdoblado | |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
Peso | 220 g | |
Contenido | 1 | |
Material | Cuero vacuno de flor / cuero vacuno desdoblado | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Talla de guante | 9 | |
EN 388 | 4244X | |
EN 407 | 41214X | |
EN 12477 | Tipo A | |
Procedimiento de soldadura | MIG/MAG | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes de soldador | |
Color | gris | |
Norma | EN 407 | |
Tipo de producto | Guantes de soldador |
Número de artículo | 094128 9 | |
EAN / GTIN | 4045197890450 | |
Número del fabricante | 094128 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Par de guantes protectores de soldador, Talla de los guantes: 9
a petición
En stock
2.672 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
6,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
desde
1
Unidades
14,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
6
Unidades
11,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
EN 407 | 41214X | 413X4X |
Material | Cuero vacuno de flor / cuero vacuno desdoblado | Cuero vacuno hendido |
Aplicación | reutilizable | reutilizable |
Procedimiento de soldadura | MIG/MAG | MIG/MAG |
Característica de los guantes | Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF; Resistencia a las llamas nivel 4 | Exento de silicona; Resistencia a las llamas nivel 4 |
EN 388 | 4244X | 4142X |
Tipo de producto | Guantes de soldador | Guantes de soldador |