{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | Resistencia a las llamas nivel 4 | |
Aplicación | reutilizable | |
Longitud | 320 mm - 365 mm | |
Material de base | Piel de vacuno de grano partido | |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
Quality Dress | TEGERA 19 | |
Contenido | 1 | |
Material | Piel de vacuno de grano partido | |
Intervalo de aplicación | Universal; Heavy Duty | |
Talla de guante | 9 | |
Calor por contacto hasta | 100 °C | |
EN 388 | 3143X | |
EN 407 | 41314X | |
EN 12477 | Tipo A | |
Procedimiento de soldadura | MIG/MAG | |
Norma | EN 407 | |
Tipo de producto | Guantes de soldador |
Número de artículo | 094121 9 | |
EAN / GTIN | 7340118300948 | |
Número del fabricante | 19-9 |