{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | Resistencia a las llamas nivel 4 | |
Aplicación | reutilizable | |
Longitud | 350 mm | |
Material de base | Cuero de cabra plena flor/ cuero vacuno desdoblado | |
Material | Cuero de cabra 100 % / cuero vacuno desdoblado | |
Talla de guante | 9 | |
EN 388:2003 | 2111 | |
EN 388 | 2111 | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Tipo B | |
Procedimiento de soldadura | WIG | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes de soldador | |
Color | gris / amarillo | |
Tipo de producto | Guantes de soldador |
Número de artículo | 094120 9 | |
Número del fabricante | 10-1009 L |