Par de guantes protectores de soldador, Talla de los guantes: 9

Número de artículo: 094116 9
Price per 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1par
    14,04 € / par
  • de 6par
    11,70 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes Exento de silicona; Resistencia a las llamas nivel 4
Aplicación reutilizable
Longitud 350 mm
Espesor 0,8
Material de base Cuero vacuno hendido
Variante de recubrimiento Sin recubrimiento
Peso 230 g
Contenido 1
Material Cuero vacuno hendido
Talla de guante 9
EN 388 4142X
EN 407 413X4X
EN 12477 Tipo A
Procedimiento de soldadura MIG/MAG
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes de soldador
Color blanco/marrón
Norma EN 407
Tipo de producto Guantes de soldador

Identificación y clasificación

Número de artículo 094116 9
EAN / GTIN 4062406129828
Número del fabricante 094116 9
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

GARANT – Guantes de soldador de cuero vacuno hendido con diseño GARANT característico. Acabado de alta calidad, con las costuras 100 % sin poliéster, y ajuste anatómico para lograr una buena sensibilidad al tacto durante el proceso de soldadura. La superficie interior del puño está equipada con tejido de lino para aumentar la comodidad de uso y la absorción del sudor. Ideal para procedimientos de soldadura MIG/MAG.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protegen las manos frente a riesgos mecánicos, rozaduras, ampollas y otras lesiones superficiales.
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo. En caso de guantes protectores con cierre, comprobar el asiento firme de este. Los guantes protectores no se deben desplazar. Elegir la talla de los guantes adecuada.

Utilización indebida
  • No protege frente a riesgos químicos, microbiológicos, eléctricos y peligro de corte.
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra