{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | Resistencia a las llamas nivel 4 | |
Aplicación | reutilizable | |
Longitud | 350 mm | |
Material de base | Napa | |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
Contenido | 1 | |
Material | Napa | |
Talla de guante | 11 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 41324X | |
EN 12477 | Tipo B | |
Procedimiento de soldadura | WIG | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes de soldador | |
Color | blanco | |
Norma | EN 407 | |
Tipo de producto | Guantes de soldador |
Número de artículo | 094112 11 | |
EAN / GTIN | 4260144435830 | |
Número del fabricante | 3201 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Par de guantes protectores de soldador ARGON 11
a petición
En stock
148 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
751 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
6
Unidades
10,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
EN 407 | 41324X | 412X4X |
Color | blanco | blanco/marrón |
Material | Napa | Cuero de cabra de plena flor |
Aplicación | reutilizable | reutilizable |
EN 388 | 2111X | 2111X |
Tipo de guante | Guantes de soldador | Guantes de soldador |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento |