{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | Exento de silicona; Resistencia a las llamas nivel 4 | |
Aplicación | reutilizable | |
Longitud | 350 mm | |
Espesor | 0,8 | |
Material de base | Cuero de cabra | |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
Peso | 157 g | |
Contenido | 1 | |
Material | Cuero de cabra de plena flor | |
Talla de guante | 9 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Tipo B | |
Procedimiento de soldadura | WIG | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes de soldador | |
Color | blanco/marrón | |
Norma | EN 407 | |
Tipo de producto | Guantes de soldador |
Número de artículo | 094101 9 | |
EAN / GTIN | 4062406128890 | |
Número del fabricante | 094101 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Par de guantes protectores de soldador 9
a petición
En stock
1.374 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
6
Unidades
10,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.726 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
6,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
204 piezas en stock
desde
1
Unidades
14,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
6
Unidades
11,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Color | blanco/marrón | gris | blanco/marrón |
Longitud | 350 | 345 | 350 |
Espesor | 0,8 | 1 | 0,8 |
EN 388 | 2111X | 4244X | 4142X |
Tipo de guante | Guantes de soldador | Guantes de soldador | Guantes de soldador |
Categoría de protección | Categoría III | Categoría II | Categoría III |
Tipo de producto | Guantes de soldador | Guantes de soldador | Guantes de soldador |