{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Material de base | Cuero vacuno duro | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF | |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
Peso | 110 g | |
Material | Cuero vacuno duro | |
Talla de guante | 7 | |
Longitud | 260 mm | |
Espesor | 0,9 | |
EN 388 | 3133X | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes de conductor | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Color | blanco | |
Tipo de producto | Guantes de conductor |
Número de artículo | 094062 7 | |
EAN / GTIN | 4062406094539 | |
Número del fabricante | 094062 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Par de guantes de conductor, de cuero, con forro, Talla de los guantes: 7
a petición
En stock
210 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
6,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.732 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
5,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de aplicación | Universal | Universal |
Contenido | 1 | 1 |
Aplicación | reutilizable | reutilizable |
Característica de los guantes | Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF | Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF |
EN 388 | 3133X | 3143X |
Tipo de guante | Guantes de conductor | Guantes de conductor |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento |