{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Material de base | Cuero vacuno duro | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF | |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
Peso | 80 g | |
Material | Cuero vacuno duro | |
Talla de guante | 8 | |
Longitud | 260 mm | |
Espesor | 0,9 | |
EN 388 | 3143X | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes de conductor | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Color | blanco | |
Tipo de producto | Guantes de conductor |
Número de artículo | 094060 8 | |
EAN / GTIN | 4045197890481 | |
Número del fabricante | 094060 8 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |