Par de guantes Cuero hidrófobo 10

Número de artículo: 094051 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    9,11 € / par
  • de 12par
    7,59 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
25.616 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1
Material de base Cuero vacuno
Material Cuero vacuno
EN 388 2122X
Aplicación reutilizable
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Color azul / blanco
Tipo de producto Guantes de cuero vacuno duro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094051 10
EAN / GTIN 4062406777029
Número del fabricante 094051 10

Descripción

Ejecución:

Guantes de trabajo de alta calidad de cuero vacuno hidrófobo con puño y dorso de la mano de lona de algodón, así como un forro interior de algodón para una comodidad de uso adicional. El cuero hidrófobo es repelente al agua y al aceite.
Guantes de cuero para el uso en riesgos mecánicos. Con repulgo estable y puño de goma. Gracias al robusto material superior, los guantes son especialmente duraderos. Dedo índice de cuero completamente.

Norma:

EN388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.