Par de guantes Cuero vacuno desdoblado 10

Número de artículo: 094011 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 par
  • Pasos del pedido: 12 par
a petición
En stock
16.767 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Contenido 1
    Material de base Cuero vacuno hendido
    Característica de los guantes Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF
    Variante de recubrimiento Sin recubrimiento
    Peso 165 g
    Material Cuero vacuno hendido
    Talla de guante 10
    Longitud 260 mm
    Espesor 1
    EN 388 4133X
    Aplicación reutilizable
    Intervalo de aplicación Heavy Duty
    Color gris
    Tipo de producto Guantes de cuero vacuno desdoblado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 094011 10
    EAN / GTIN 4067263449706
    Número del fabricante 094011 10

    Descripción

    Ejecución:

    Guante de trabajo de cuero desdoblado vacuno, dorso de la mano de algodón canvas resistente. Cómodo forro interior en la palma de la mano.

    Nota:

    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.