Zapato de seguridad tipo sandalia blanco 7131030, SB 45

Número de artículo: 092961 45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: SB
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección SB
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 45
Tipo de producto Sandalia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092961 45
EAN / GTIN 4042035762443
Número del fabricante 7131030-45

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad tipo sandalia de la serie X-LIGHT.
  • Parte superior de piel lisa, blanco.
  • Correa de soporte regulable al talón, fija.
  • Plantilla antibacteriana intercambiable.
  • Suela de PU antideslizante.
  • Apto para cocina.

Norma:

EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC