Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Calzado profesional zueco blanco/gris 2120, SB 40

Número de artículo: 092953 40

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: SB
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Número de zapato UE 40
Clase de protección SB
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Tipo de producto Zueco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092953 40
Número del fabricante 2120 GR. 40

Descripción

Ejecución:

Calzado profesional de la serie ANATOM.
  • Material superior de microfibra, blanco.
  • Correa de soporte regulable al talón, fija.
  • Plantilla acc Wave intercambiable.
  • Suela de PU antideslizante.
  • Apto para cocina.
  • Conforme a HACCP.

Norma:

EN ISO 20345:2011 SB E A SRC

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra