Bota de seguridad negra DUNLOP PUROFORT + RUGGED FULL SAFETY, S5 43

Número de artículo: 092928 43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Purofort
Sexo Caballero
Clase de protección S5
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Acero
Aislamiento contra el frío Hasta -20°C
Color amarillo
Número de zapato UE 43
Tipo de producto Botas de caucho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092928 43
EAN / GTIN 8713197044956
Número del fabricante C762043.CH GR. 43

Descripción

Ejecución:

Bota de seguridad de alta calidad PUROFORT+ RUGGED FULL SAFETY para el uso diario exigente. Con caña más corta y lazos para facilitar la colocación y la retirada.
  • Material exterior Purofort®, resistente a las sustancias químicas.
  • Plantilla de PU Premium.
  • Suela Purofort®, negro.
  • Amortiguación de choques en la zona del talón.

Aplicación:

Industria

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC