Bota de seguridad amarilla DUNLOP WORK-IT FULL SAFETY, S5 35

Número de artículo: 092923 35
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S5
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Acero
  • Propiedad: resistente al combustible; sujeción de escalera

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S5
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Acero
Propiedad resistente al combustible; sujeción de escalera
Color amarillo
Número de zapato UE 35
Tipo de producto Botas de goma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092923 35
EAN / GTIN 8713197371960

Descripción

Ejecución:

Botas de seguridad prácticas WORK-IT FULL SAFETY. Impermeables y antideslizantes para garantizar condiciones de trabajo seguras.
  • Material superior de PVC.
  • Suela exterior de PVC, negro.

Aplicación:

Industrie

Norma:

EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG