{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Acifort | |
Sexo | Caballero | |
Clase de protección | S5 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Acero | |
Seguridad antiperforación | Acero | |
Color | negro | |
Número de zapato UE | 41 | |
Tipo de producto | Botas de caucho |
Número de artículo | 092922 41 | |
Número del fabricante | A442031 GR. 41 |