Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Bota de seguridad negra DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5, Número de zapato UE: 40

Número de artículo: 092922 40

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Acifort
Sexo Caballero
Clase de protección S5
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Acero
Color negro
Número de zapato UE 40
Tipo de producto Botas de caucho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092922 40
EAN / GTIN 8713197347118
Número del fabricante A442031 GR. 40

Descripción

Ejecución:

Bota de seguridad de alta calidad con elevada comodidad de uso y larga durabilidad.
  • Modelo antiestático.
  • 100 % estanca al agua.
  • Punta y suela intermedia de acero.
  • Suela antideslizante y resistente al aceite con propiedades absorbentes de energía.
  • Elevada resistencia contra los productos químicos, aceites y grasas.

Bota de seguridad ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY para tareas exigentes con mango resistente al desgaste y al desgarre. Excelente agarre con la suela exterior certificada SRA. Gracias a su gran comodidad es apta para el uso diario. Con protección para los nudillos adicional.
  • Material superior Acifort®.
  • Suela Acifort®, negra.
  • Amortiguación de impactos en la zona del talón.

Bota industrial práctica y duradera con resistencia muy elevada a los productos químicos y caña alta.

Aplicación:

Industria

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA