Bota de seguridad amarilla DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD, S5 45

Número de artículo: 092921 45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S5
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Acero
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S5
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Acero
propiedad electrostática EGB/ESD
Color amarillo
Número de zapato UE 45
Tipo de producto Botas de caucho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092921 45
EAN / GTIN 8713197371595
Número del fabricante NAEJF01.45

Descripción

Ejecución:

Botas de seguridad JobGUARD FULL SAFETY para tareas exigentes. Excelente agarre con suela exterior resistente al aceite. El ajuste perfecto evita el deslizamiento del talón y la fatiga del pie para un uso más cómodo.
  • Material superior Acifort®.
  • Suela Acifort®, negra.
  • Plantilla Dunlop Acifort® Comfort.
  • Material interior negro.
  • Dotación ESD.
  • Sin forro.

Aplicación:

Industrie

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC