Bota de seguridad verde DUNLOP JobGURARD FULL SAFETY, S5, Número de zapato UE: 37

Número de artículo: 092919 37
Price per 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 par
  • Pasos del pedido: 6 par
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S5
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Acero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S5
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Acero
Color verde
Número de zapato UE 37
Tipo de producto Botas de caucho

Identificación y clasificación

Número de artículo 092919 37
EAN / GTIN 8713197371380
Número del fabricante NA2KL01.37
Fabricante Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA RAALTE, Nederland, www.dunlopboots.com

Descripción

Ejecución:

Botas de seguridad JobGUARD FULL SAFETY para tareas exigentes. Excelente agarre con suela exterior resistente al aceite. Gracias a su gran comodidad es apta para el uso diario.
  • Material superior Acifort®.
  • Suela Acifort®, negra.
  • Plantilla Dunlop Acifort® Comfort.
  • Forro interior negro.

Aplicación:

Agricultura

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC