Bota de seguridad negra DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY, S5, Número de zapato UE: 38

Número de artículo: 092916 38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 par
  • Pasos del pedido: 6 par
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S5
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Acero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S5
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Acero
Color negro
Número de zapato UE 38
Tipo de producto Botas de caucho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092916 38
EAN / GTIN 8713197371267
Número del fabricante NA2HD01.38

Descripción

Ejecución:

Botas de seguridad JobGUARD FULL SAFETY para tareas exigentes. Excelente agarre con suela exterior resistente al aceite. Gracias a su gran comodidad es apta para el uso diario.
  • Material superior Acifort®.
  • Suela Acifort®, negra.
  • Plantilla Dunlop Acifort® Comfort.
  • Forro interior negro.

Aplicación:

Industrie

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC