Bota de soldador antracita VX 7380 PERB, S3 XB 43

Número de artículo: 092815 43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Seguridad antiperforación: Acero
  • Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Seguridad antiperforación Acero
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) Más de 200 °C
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Propiedad Amortiguación Vario®
Número de zapato UE 43
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092815 43
EAN / GTIN 4044348369975
Número del fabricante VX7380PERBS3XB43P

Descripción

Ejecución:

Bota de fundidor y soldador VX 7380 PERB para condiciones extremas. Sistema de goteras para la salida de líquidos calientes.
  • Lengüeta cerrada.
  • Suela acero, antracita.
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®.
  • Plantilla de cuero auténtico.
  • Plantilla cómoda ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Mercancía almacenada en los números de zapato UE 39 – 46. Se puede pedir en los números de zapato UE 38 – 48.
Incluye el elemento amortiguador rojo y verde