{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | VX 700 | |
Sexo | Caballero | |
Clase de protección | S3 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Acero | |
Seguridad antiperforación | Acero | |
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) | Más de 200 °C | |
Aislamiento contra el frío | Hasta -20°C | |
Norma | Plantilla homologada según DGUV regla 191 | |
Número de zapato UE | 40 | |
Color | negro | |
Material de cubierta | Cuero liso | |
Material suela | Perbunan VX | |
Antideslizante | sí | |
Resistente al corte | sí | |
con material reflector (buena visibilidad) | sí | |
Tipo de producto | Botas de seguridad |
Número de artículo | 092801 40 | |
Número del fabricante | VX 769 BAU PERBUNAN NB GR. 40 |