Bota con cordones antracita OSLO Bau GORE II, S3 NB 44

Número de artículo: 092785 44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Acero
  • Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200
  • Aislamiento contra el frío: Hasta -20°C

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Acero
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) Más de 200 °C
Aislamiento contra el frío Hasta -20°C
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
Número de zapato UE 44
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092785 44
EAN / GTIN 4044348290484
Número del fabricante OSLO BAU GORE II NB 44

Descripción

Ejecución:

Bota con cordones OSLO Bau GORE II con membrana GORE-TEX® que ofrece un material exterior transpirable pero estanco al agua de cuero suave. Con amortiguación del talón SECURA VARIO®.
  • Lengüeta cerrada.
  • Suela Perbunan Alpine, antracita.
  • Ribete acolchado.
  • Plantilla de cuero auténtico.
  • Protección reforzada en las puntas.
  • Plantilla cómoda ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092786.
Mercancía almacenada en los números de UE 39 – 46, disponible en los números de la UE 39 – 51.