Bota con cordones antracita STAVANGER Bau GORE II, S3 NB, Número de zapato UE: 36

Número de artículo: 092781 36
Descuento
157,92 €
Price per 1 par
Precio válido hasta 19 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Acero
  • Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200
  • Aislamiento contra el frío: Hasta -20°C

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Acero
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) Más de 200 °C
Aislamiento contra el frío Hasta -20°C
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
Propiedad Amortiguación Vario®
Número de zapato UE 36
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092781 36
EAN / GTIN 4044348487969
Número del fabricante STAVBAUGOREIINB36P
Manufacturer Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

Bota con cordones STAVANGER Bau GORE II con membrana GORE-TEX® para un material superior transpirable, pero estanco al agua, de cuero impermeable flexible. Buena resistencia a ácidos y bases. Resistencia al corte y mecánica elevadas. Huella ancha. Muy antideslizante, incluso sobre suelos lisos, húmedos y aceitosos. Con amortiguación del talón SECURA VARIO® y resistente a altas temperaturas hasta aprox. 220 °C.
  • Lengüeta cerrada.
  • Suela Perbunan Alpine, antracita.
  • Protección reforzada en las puntas.
  • Gancho para acordonar.
  • Caña más alta
  • Ribete acolchado.
  • Plantilla de cuero auténtico.
  • Plantilla cómoda ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Mercancía almacenada en los números de zapato UE 39 – 46, disponible en los números de zapato UE 36 – 51.
Versión ancha XB bajo el n.° 092782.
Incluye el elemento amortiguador rojo y verde