Zapato abotinado negro/rojo HANNAH XXTL low ESD, S3 41

Número de artículo: 092747 41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad de la suela: Suela de rebote

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Señora
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad de la suela Suela de rebote
Número de zapato UE 41
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092747 41
EAN / GTIN 4030839354186
Número del fabricante 742531-41

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad de señora HANNAH XXTL Low.
  • Material superior hidrófobo de microfibra y textil.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO Lady X.
  • Suela PU/PU WELLMAXX TRAINERS LADY, antideslizante.
  • Núcleo de la suela de Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.
  • Dotación sin cuero.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.