Zapato abotinado negro OFFICER 20 ESD, S2 NB 38

Número de artículo: 092744 38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Hormigón
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • Propiedad: Amortiguación Vario®
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie OFFICER 20 ESD
    Sexo Caballero
    Clase de protección S2
    Material cubierta protectora dedos del pie Hormigón
    Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
    Propiedad Amortiguación Vario®
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Quality Dress Zapato abotinado Officer 20 S2 SRC NB
    Número de zapato UE 38
    Color negro
    Tipo de producto Zapato abotinado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092744 38
    EAN / GTIN 4044348676196
    Número del fabricante OFFICER20NB38P

    Descripción

    Ejecución:

    Zapato de seguridad Business OFFICER 20 con sistema SECURA VARIO® para una amortiguación del talón adaptada a la carga.
    • Cuero liso adaptable.
    • Forro blando de cuero legítimo.
    • Plantilla cómoda SUPER-SOFT ESD.
    • Plantilla de cuero auténtico.
    • Suela TPU OFFICE, antracita.
    • Dotación ESD.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRB
    Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

    Nota:

    Versión ancha XB bajo el n.° 092745.
    Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 39 – 50.
    Incluye el elemento amortiguador rojo y verde

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra