Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato abotinado de señora negro MAJA Low ESD, S3 41

Número de artículo: 092717 41
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MAJA
Sexo Señora
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 41
Color negro
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092717 41
Número del fabricante 74781-41

Descripción

Ejecución:

Zapato abotinado de seguridad para señora MAJA Low.
  • Material superior hidrófobo de microfibra y CORDURA®.
  • Forro textil transpirable.
  • Reflectores de seguridad.
  • Lengüeta cerrada, acolchada.
  • Suela interpuesta LADIES ESD de superficie completa.
  • Suela PU/PU NOVA, antideslizante.
  • Dotación sin cuero.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra