Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Zapato abotinado negro ESD 756 SMC, S3 NB 43

Número de artículo: 092673 43

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Seguridad antiperforación: Acero
  • Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Seguridad antiperforación Acero
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) Más de 200 °C
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®
Número de zapato UE 43
Protección pies central Poliuretano
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092673 43
Número del fabricante ESD 756 SMC S3 NB GR. 43

Descripción

Ejecución:

El zapato de seguridad con Secura Meta Cover protege el empeine y el metatarso (protección certificada para el metatarso), conservando a la vez la flexibilidad del zapato. Amortiguación del talón Secure Vario® para una gran comodidad.
  • Material superior de cuero de nobuc.
  • Forro funcional transpirable.
  • Lengüeta cerrada.
  • Hilo Nomex® ignífugo.
  • Suela TPU Dynamics.
  • Protección reforzada en las puntas.
  • Plantilla de cuero auténtico.
  • Plantilla cómoda ERGO_SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).
  • Protección para el metatarso Secura Meta Cover (material de poliuretano).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092674.