Bota de cordones negra VD 3800 SST ESD, S2 NB 39

Número de artículo: 092665 39
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) Más de 200 °C
Aislamiento contra el frío hasta -20 °C
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®
Número de zapato UE 39
Color negro
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092665 39
EAN / GTIN 4044348590812
Número del fabricante VD 3800 SST NB 39

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad con tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
  • Material superior de microfibra lisa, ultraligera.
  • Forro funcional transpirable.
  • Plantilla de cuero auténtico.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS SST con amortiguación del talón SECURE VARIO®, así como suela Perbunan resistente a altas temperaturas (hasta aprox. 220°C) y especialmente antideslizante (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Suela Perbunan Athletic ESD, gris plata.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092666.
Incluye el elemento amortiguador rojo y verde