Zapato abotinado negro VD 3500 SST SF ESD, S3 XB 39

Número de artículo: 092663 39
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200
  • Aislamiento contra el frío: hasta -20 °C

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Seguridad antiperforación Textil
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) Más de 200 °C
Aislamiento contra el frío hasta -20 °C
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 39
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092663 39
EAN / GTIN 4044348590553
Número del fabricante VD3500SSTSFXB39P

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad con tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
  • Material superior de microfibra lisa, ultraligera.
  • Forro funcional transpirable.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS SST con suela Perbunan resistente a altas temperaturas (hasta aprox. 220°C) y especialmente antideslizante (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Suela Perbunan Athletic ESD, gris plata.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Zapato abotinado y bota con cordones con protección textil contra la penetración.