{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sexo | Unisex | |
Clase de protección | S3 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
Seguridad antiperforación | Textil | |
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) | Más de 200 °C | |
Aislamiento contra el frío | hasta -20 °C | |
Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 36 | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo | 092662 36 | |
Número del fabricante | VD3500SSTSFNB36P |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Zapato abotinado negro VD 3500 SST SF ESD, S3 NB, Número de zapato UE: 36 |
a petición
En stock
16 piezas en stock
87,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
propiedad electrostática | EGB/ESD | EGB/ESD |
Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | Aluminio |
Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 |
Clase de protección | S3 | S3 |
Número de zapato UE | 36 | 36 |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad | Zapato abotinado de seguridad |
Sexo | Unisex | Unisex |