{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sexo | Caballero | |
Clase de protección | S3 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
Seguridad antiperforación | Textil | |
Aislamiento contra el frío | hasta -20 °C | |
Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Propiedad | Cerrojo | |
Número de zapato UE | 45 | |
Color | negro / azul | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo | 092587 45 | |
EAN / GTIN | 4044348608227 | |
Número del fabricante | VDPRO1500BSFNB45P |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1500 SF, S3 NB BOA, Número de zapato UE: 45
a petición
En stock
59 piezas en stock
128,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
87,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Propiedad | Cerrojo | Elemento de amortiguación dependiente del peso |
propiedad electrostática | EGB/ESD | EGB/ESD |
Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | Aluminio |
Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 |
Clase de protección | S3 | S3 |
Número de zapato UE | 45 | 45 |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad | Zapato abotinado de seguridad |