Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1500 SF ESD, S3 XB, Número de zapato UE: 43

Número de artículo: 092571 43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 43
Color negro / azul
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092571 43
EAN / GTIN 4044348521519
Número del fabricante VD PRO 1500 SF XB 43

Descripción

Ejecución:

Zapatos de seguridad de la serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
  • Material exterior con microfibras muy ligeras.
  • Forro funcional transpirable.
  • Suela TPU Athletics ESD.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Zapato abotinado con construcción del zapato sin costuras. Lengüeta para el polvo, aplicaciones de la caña.
Serie SF con protección textil contra perforación. Sin amortiguación del talón SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión normal NB en n.° 092570.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1500 SF ESD, S3 XB, Número de zapato UE: 43

Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1500 SF ESD, S3 XB, Número de zapato UE: 43

a petición
En stock
29 piezas en stock
100,13 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
145 piezas en stock
87,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
159 piezas en stock
87,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Seguridad antiperforación Textil Textil Textil
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio Aluminio Aluminio
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Clase de protección S3 S3 S3
Número de zapato UE 43 43 43
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad Zapato abotinado de seguridad Zapato abotinado de seguridad
Sexo Caballero Unisex Unisex