Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1100 SF ESD, S1P XB, Número de zapato UE: 36

Número de artículo: 092556 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 36
Color negro / azul
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092556 36
EAN / GTIN 4044348521083
Número del fabricante VD PRO 1100 SF XB 36

Descripción

Ejecución:

Zapatos de seguridad de la serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
  • Material exterior con microfibras muy ligeras.
  • Forro funcional transpirable.
  • Suela TPU Athletics ESD.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Zapato abotinado con estructura de ventilación de gran superficie. Lengüeta para el polvo, resguardo de la punta.
Zapato abotinado con construcción del zapato sin costuras. Lengüeta para el polvo, aplicaciones de la caña.
Serie SF con protección textil contra perforación. Sin amortiguación del talón SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión normal NB en n.° 092555.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1100 SF ESD, S1P XB, Número de zapato UE: 36

Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1100 SF ESD, S1P XB, Número de zapato UE: 36

a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
107,65 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
86,82 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Seguridad antiperforación Textil Textil
propiedad electrostática EGB/ESD EGB/ESD
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio Aluminio
Clase de protección S1P S1P
Número de zapato UE 36 36
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad Zapato abotinado de seguridad
Sexo Caballero Caballero