Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1100 SF ESD, S1P NB 48

Número de artículo: 092555 48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sexo Caballero
    Clase de protección S1P
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
    Seguridad antiperforación Textil
    Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 48
    Color negro / azul
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092555 48
    EAN / GTIN 4044348560839
    Número del fabricante VD PRO 1100 SF NB 48/49

    Descripción

    Ejecución:

    Zapatos de seguridad de la serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
    • Material exterior con microfibras muy ligeras.
    • Forro funcional transpirable.
    • Suela TPU Athletic ESD, azul claro.
    • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
    • Protege contra descarga electrostática (ESD).

    Zapato abotinado con estructura de ventilación de gran superficie. Lengüeta para el polvo, resguardo de la punta.
    Zapato abotinado con construcción del zapato sin costuras. Lengüeta para el polvo, aplicaciones de la caña.
    Serie SF con protección textil contra perforación. Sin amortiguación del talón SECURA VARIO®.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC
    Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

    Nota:

    Versión ancha XB bajo el n.° 092556.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra