Sandalia negro/azul VD PRO 1000 SF ESD, S1P NB 44

Número de artículo: 092550 44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sexo Caballero
    Clase de protección S1P
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
    Seguridad antiperforación Textil
    Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 44
    Color negro / azul
    Tipo de producto Sandalia de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092550 44
    EAN / GTIN 4044348542903
    Número del fabricante VD PRO 1000 SF NB 44

    Descripción

    Ejecución:

    Zapatos de seguridad de la serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
    • Material exterior con microfibras muy ligeras.
    • Forro funcional transpirable.
    • Suela TPU Athletic ESD, azul claro.
    • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
    • Protege contra descarga electrostática (ESD).

    Sandalia con cierre por adherencia doble y amplia estructura de ventilación.
    Serie SF con protección textil contra perforación. Sin amortiguación del talón SECURA VARIO®.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC
    Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

    Nota:

    Versión ancha XB bajo el n.° 092551.