Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1500 ESD, S2 XB BOA 40

Número de artículo: 092535 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad: Cerrojo; Amortiguación Vario®

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie VD PRO 1500 ESD
Sexo Caballero
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Cerrojo; Amortiguación Vario®
Número de zapato UE 40
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092535 40
EAN / GTIN 4044348546789
Número del fabricante VD PRO 1500 BOA XB 40

Descripción

Ejecución:

Zapatos de seguridad de la serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
  • Material exterior con microfibras muy ligeras.
  • Forro funcional transpirable.
  • Suela TPU Athletics ESD.
  • Plantilla de cuero auténtico.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Zapato abotinado con construcción del zapato sin costuras. Lengüeta para el polvo, aplicaciones de la caña.
Con cierre giratorio BOA®.
Con amortiguación del talón SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Mercancía almacenada en los números de zapato UE 39 – 46. Se puede pedir en los números de zapato UE 36 – 50.