Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1500 ESD, S2 XB 43

Número de artículo: 092532 43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato EU precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad: Amortiguación Vario®

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie VD PRO 1000 ESD
    Sexo Caballero
    Clase de protección S2
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
    Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Propiedad Amortiguación Vario®
    Número de zapato UE 43
    Color negro / azul
    Material suela TPU Athletic
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092532 43
    EAN / GTIN 4044348506967
    Número del fabricante VD PRO 1500 ESD XB 43

    Descripción

    Ejecución:

    Zapatos de seguridad de la serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
    • Material exterior con microfibras muy ligeras.
    • Forro funcional transpirable.
    • Suela TPU Athletics ESD.
    • Plantilla de cuero auténtico.
    • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
    • Protege contra descarga electrostática (ESD).

    Con amortiguación del talón SECURA VARIO®.
    Zapato abotinado con construcción del zapato sin costuras. Lengüeta para el polvo, aplicaciones de la caña.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

    Nota:

    Mercancía almacenada en los números de UE 39 – 46, disponible en los números de la UE 36 – 50.